画像準備中

クリーンウェア ベルデクセル エレパスU フード一体つなぎ服 VEYS130シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ3L 注文コード26408675 品番VEYS130-W-3L
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は色・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止仕様、JIST8118適応品
ISOクラス5〜6(FED STDクラス100〜1000)相当品
ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフード一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。
振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。
ファスナーのデザイン変更により、首元からの発塵を抑えます。
袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。
片手でラクに着脱できるテーピースナッパーを採用。
ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。
生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。
股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。
パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
クリーンパックではありません。

材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) ホワイト サイズ3L 股下(cm)84 総丈(cm)177 バスト(cm)130 裄丈(cm)88 アズワン品番65-1327-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする