画像準備中

メタルマイクロフック ACROシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26409305 品番 ACRO-M-V
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

超コンパクトで狭い場所にも付けられて高耐荷重!特許取得済の新すべり止め材を使用している為、スチール面にピタッとくっつき滑りにくく壁面を傷つけません。
額縁、パネル、工具、小物などの保持に
記録メディアや磁気カード、パソコンや電子機器などに近付けるとデータを破損する恐れがあります。
スチール面の状態や材質、塗装、物をかける位置によっては耐荷重が減ることがあります。
本体裏面の滑り止め材が剥がれた場合は使用を中止して下さい。
エッジ部分などで手を切る恐れがありますのでご注意下さい。
電話線や電気コードなどをかけないで下さい。
幼児の手の届かないところで使用・保管して下さい。
サビの原因になるため、流し台や浴室など直接水がかかる場所では使用しないで下さい。
廃棄の際は、お住まいの自治体の区分に従って下さい。

材質本体/スチール、磁石/ネオジウム磁石、すべり止め/ゴム シルバー サイズM 寸法H(mm)41 寸法D(mm)24 寸法W(mm)16 アズワン品番65-1331-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする