画像準備中

2.6L 超音波加湿器 ミスティーラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26409637 品番MES-54
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本体の形状は3パターンから高さを選べる超音波加湿器
超音波加湿方式の特徴:安心安全・静音・待ち時間なし。
タンク容量約2.6L:加湿時間約8〜19時間
ミスト無段階調節
ミストの出方を調節できるキャップ付属
アロマ使用可能
ゆっくりと色が移り変わりながら点灯するグラデーションのイルミネーション機能がついています。
タンク内の水が無くなると自動でミストが停止します。

材質PP 質量(g)約790 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約2.6 コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)25 適合面積(m2)約25 連続加湿時間(時間)約8〜19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×21×79 アズワン品番65-1333-06 最大加湿量(mL/h)約280 加湿方式超音波加湿器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする