NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の 注射・輸液管理
NIPRO(ニプロ)の 注射筒・シリンジ
ユローズバッグ(R)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26412315
品番
27010
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
低床ベッドでもバッグが床につかずに使用できます。
導尿チューブは十分な内径と程良いチューブ厚で、尿の流れを確保します。
ユローズバッグはベッドに吊り下げ、ご使用ください。
全長(mm)
【バッグ】250
タイプ
【吊り具】紐
容量(L)
【バッグ】2
規格
UB-20PC ストリング 5枚入
アズワン品番
65-1679-03