NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 一般・作業マスク
NIPRO(ニプロ)の サージカルマスク
サージカルマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26414126
品番
21336
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高性能フィルターを加えた4層構造になっています。
ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。
耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。
仕様
【合成血液不浸透性】80mmHg
色
ホワイト
タイプ
L20-145Wホワイト50枚入
入数(枚)
50
構造
4層
アズワン品番
65-1681-85
ひもタイプ
耳かけ