アマテラス
アマテラスの 口腔ケア
アマテラスの 口腔スポンジ・歯ブラシ
濃密極細毛歯ブラシ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26414485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
濃密極細毛歯ブラシ
Ag+(銀イオン)抗菌毛約16,000本
歯茎にやさしい
しっかりみがける
ふわふわ新感覚
45°みがきがしやすいグリップ設計
隅々までみがいて歯周病・口臭対策
サイズ
コンパクト
材質(柄部)
飽和ポリエステル樹脂
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-1683-34
毛のかたさ
やわらか