清水[建築金物]
清水[建築金物]の その他介護用品
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
サイズ
L
アズワン品番
65-1690-22
注文コード
26414589
品番
SO-FS1C-L
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい
ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に
材質
合成ゴム(フッ素樹脂加工)
形状
丸
サイズ
L
タイプ
キャップ式
コード
98028045
適合径(Φmm)
29〜32
アズワン品番
65-1690-22