清水[建築金物]
清水[建築金物]の その他介護用品
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
サイズ
S
アズワン品番
65-1690-24
注文コード
26414607
品番
SO-FS2C-S
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい
ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に
材質
合成ゴム(フッ素樹脂加工)
形状
角
サイズ
S
タイプ
キャップ式
適合サイズ(mm)
21〜24角
コード
98028056
アズワン品番
65-1690-24