富士
富士の 一般・作業マスク
富士の 汎用マスク
富士の 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク
不織布3層 Cheek Color マスク 30枚入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
26415219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
血色良く見えるマスク
チークカラーマスク
盛れるマスク
くすみカラー
不織布3層PFEフィルター使用
小さめワイドサイズ
不織布3層PFEフィルター使用
材質
ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロー・スパンボンドの3層)・ノーズピース/ポリエチレン・耳紐/ポリエステル・ポリウレタン
色
ミルクティ
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マスク】175×85
構造
3層
アズワン品番
65-1695-28