※着用例、商品はパンツのみになります

着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード26415684 品番FZ982C-02 L
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
上着は別売りです。

サイズL 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)73 ウエスト(cm)72〜98 ズボン丈(cm)104 アズワン品番65-1696-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする