ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード26415770 品番FS215C-02 4L
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。
フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。

サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り) バスト(cm)130 裄丈(cm)91 上着丈(cm)81 アズワン品番65-1696-39

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする