ダブルアングル用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26417213 品番AGW50S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。

アングル寸法(mm)50×50 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 適合フランジ厚(mm)4〜7 材質電気亜鉛めっきクロメート処理 寸法W(mm)120
注意
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※AGW□Sは金具のみの販売です。専用ボルト・ナット又は全ねじボルトを別途ご用意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする