ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ダブルアングル用金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26417238
品番
AGW75S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
アングル寸法(mm)
75×75
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
適合フランジ厚(mm)
4〜7
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法W(mm)
170
注意
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※AGW□Sは金具のみの販売です。専用ボルト・ナット又は全ねじボルトを別途ご用意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。