アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品
ATエコダンベッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26422000
品番
51325
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
組み立てカンタン
組み立て
カンタン耐荷重/300kg
材質:ダンボール。サイズ:W1900×D900×H380mm(使用時)、W760×D650×H170mm(収納時)。セット内容:本体×1
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ダンボール
質量(kg)
5.7
アズワン品番
65-1825-40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×650×170
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1900×900×380