日動工業
日動工業の コンセント/スイッチ/プレート
日動工業の 延長コード
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線仕様-長さ(m)
3
電線仕様
SVCT1.25mm
2
×3芯
注文コード
26423129
品番
MC-P3
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色
黒
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
3
電線仕様
SVCT1.25mm
2
×3芯
アズワン品番
65-1856-95
仕上外径(Φmm)
10.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000