日動工業
日動工業の コンセント/スイッチ/プレート
日動工業の 延長コード
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線仕様-長さ(m)
5
電線仕様
SVCT1.25mm
2
×3芯
注文コード
26423138
品番
MC-P5
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色
黒
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
5
電線仕様
SVCT1.25mm
2
×3芯
アズワン品番
65-1856-96
仕上外径(Φmm)
10.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000