日動工業
日動工業の コンセント/スイッチ/プレート
日動工業の 延長コード
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線仕様-長さ(m)
3
電線仕様
SVCT0.75mm
2
×3芯
注文コード
26423147
品番
MC-P3S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色
黒
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
12
電線仕様-長さ(m)
3
電線仕様
SVCT0.75mm
2
×3芯
アズワン品番
65-1856-97
仕上外径(Φmm)
9.2