画像準備中

超高輝度蓄光テープ PET

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26423488 品番364005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10〜12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。

材質基材/PET・蓄光材、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)【紙管】80 グリーン 取付貼付タイプ 質量(g)39 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜80 規格SAF2501 25mm幅×1M JIS規格JDクラス 粘着力(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)12.95 アズワン品番65-1859-37 特性【テープカット】手切り不可 最大テープ外径(Φmm)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26423488 364005 61497995 364005 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 1巻 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする