天井用ほうき 伸縮タイプ 用ほうき部のみ スペア UP-4218 天然きび

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26423680 品番146128
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

天然きび使用の為、はさみでカットする事で硬さの調整できます。
146110(UP-4217)のほうき部分の替えです。

材質天然きび 長さ(mm)430 幅(mm)150 質量(g)120 奥行(mm)50 アズワン品番65-1859-93 繰り返し・詰め替え対応
注意
天然草の為、年間生産数に限りがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする