フルハーネス用LEDベスト FH用LEDベスト フリーサイズ ショート丈

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(反射部) 注文コード26423899 品番238242
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。

材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/エンビ、前側穴開き部分/ターポリン 幅(mm)【反射材】70 サイズフリー 質量(g)300 着丈(cm)40 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 胴囲(cm)約90〜120 アズワン品番65-1860-41 色(反射部)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする