日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
LED内蔵ベスト 反射幅70mmタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26423926
品番
238038
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
材質
メッシュ部/ポリエステル、反射帯/高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
【反射材】70
色
黄
質量(g)
240
着丈(cm)
約60
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
LED色
赤
胴囲(cm)
約100〜130
アズワン品番
65-1860-45
色(反射部)
蛍光黄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100