フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26424240 品番241007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。
ハサミやカッターで簡単にカットができます。
点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。
カットして余った部分は短い部品として活用できます。

材質本体生地/PVCレザー、反射面/PVC、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿 幅(mm)【反射面】50 ホワイト 質量(g)208 適合ベルト幅(mm)45〜47 寸法(幅W×長さL)(mm)130×400、【反射面】50×400 質量(g/枚)52 アズワン品番65-1860-76
注意
カットは反射面の溶接部の中心に合わせて50mm単位で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26424240 241007 61498616 241007 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 フルハーネス用反射帯 日本緑十字社 1着 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする