差し込み式メッシュ安全ベスト 600×360mm 反射材付 両面表示

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26424285 品番 237228
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。
右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。
左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。

仕様【ポケット部】面ファスナーによる着脱式 材質メッシュ部/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ 幅(mm)【反射材】50 寸法(mm)【差込部】215×320 スカイブルー/白反射 サイズフリー 質量(g)183 肩幅(cm)36 アズワン品番65-1860-81
注意
台紙は付いていません。洗濯不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする