日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋内用 フロアサインスタンド
サインフック 吊り下げ式立体標識 無地 サインフック-6145 全長500mm ポリプロピレン製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26424398
品番
146127
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左右、正面、どこからでも見やすいフック型サインです。
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヵ国語表記で注意を促します。
重ねられるので、複数保管もかさばりません。
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
135
奥行(mm)
55
縦(mm)
500
横(mm)
113
アズワン品番
65-1860-94