画像準備中

スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26425195 品番 YNB 3E 25-1M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

両端アイ型
三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。
また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。
強力ポリエステル原糸使用
使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
JIS B8818
ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。
画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。

長さ(m)1 全長(m)1 使用荷重(kg)800 基本使用荷重(kg)800 アズワン品番65-1870-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする