オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
中ハンマー 600mm HRC44〜50°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26426464
品番
ZM-5E
参考基準価格(税別)
¥6,435
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)
【頭】160
全長(mm)
600
質量(kg)
2.6
口径(Φmm)
【頭】36
呼称
#5
焼入硬度
HRC44〜50°
アズワン品番
65-1871-41
頭質量(kg)
2.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750