画像準備中

中ハンマー 600mm -20〜50℃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26426480 品番ZM-5G
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。

長さ(mm)【頭】160 全長(mm)600 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)-20〜50 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5 アズワン品番65-1871-42 頭質量(kg)2.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする