画像準備中

G-EZショックレスハンマー EZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26426796 品番 EZ-05G
参考基準価格(税別)¥11,015 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!
ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
新機構採用でヘッドの取替が簡単です。
グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】105 全長(mm)300 質量(kg)0.48 口径(Φmm)【頭】31 呼称#1/2 アズワン品番65-1872-83 頭質量(kg)0.28 硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする