画像準備中

タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26426954 品番 5EC-M-21
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

地震による棚からの商品落下を防止。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。
様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。
開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。
画像は5ECシリーズ画像です

間口(mm)【棚】2100 外周長(mm)【支柱】160〜230 バックル【開閉】センターバックル アズワン品番65-1873-04 引張破断強度(kg)1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする