画像準備中

スリムフック WS-15シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26427015 品番 WS-15
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。
小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。
鍛造品 熱処理済
表示荷重を超えて使用しないでください。
取付けは確実に行ってください。
変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。
画像は代表画像を使用しています。

仕様【安全係数】5 質量(g)700 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法B(mm)162 機能安全レバー無 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23 アズワン品番65-1873-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする