防塵ツナギ服 5L FCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ピンク 注文コード26427347 品番FC132B-14 5L
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服j。
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。

ホワイト×ピンク サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)85 ウエスト(cm)81〜112 総丈(cm)184 バスト(cm)128 裄丈(cm)89 アズワン品番65-1915-61 洗浄度クラス100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする