東洋リントフリー
東洋リントフリーの 研究関連用品・実験用必需品
東洋リントフリーの 実験関連品
オートクレーブ滅菌対応フード 目出しタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26427609
品番
FC4004-02 LL
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
クリーンルーム用フード。額部分とあご下部にストレッチ素材を使用した、かぶりタイプの顔出しフードです。後頭部アジャスター調節仕様です。
仕様
クリーンフード
色
青
サイズ
LL
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入)
アズワン品番
65-1915-87
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000