東洋リントフリー
東洋リントフリーの 研究関連用品・実験用必需品
東洋リントフリーの 実験関連品
オートクレーブ滅菌対応フード 目出しタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26427740
品番
FD414C-02 FREE
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用フード。つば無し、耳メッシュ無し仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部マジック調節。
仕様
クリーンフード
色
青
サイズ
フリー
グレード
クラス1000
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
アズワン品番
65-1916-21