曜日別特売
CC84GR FPC7 コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイバック) オカムラ(岡村製作所) 26428387

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイバック)

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
内容量
1脚
ベージュ
フレーム色
シルバー/ブラック
仕様
アジャストアーム、ハンガー
注文コード
26428387
品番
CC84GR FPC7
参考基準価格(税別)¥261,900販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

ベージュ
フレーム色
シルバー/ブラック
全高(mm)
1070~1170
座面高さ(mm)
420~520
仕様
アジャストアーム、ハンガー
材質
張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム
種類
オフィスチェア
肘掛
あり
キャスター径(Φmm)
75
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650~702×620~670×1070~1170
脚径(mm)
Φ700
背タイプ
メッシュ
座タイプ
クッション
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,860/税込8,646
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26424738
2020-03-31
用途: 書斎仕事
製造業

期待通り、快適です。デザインが素晴らしいし安定感も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする