ラングツールズ ホースピンチプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1丁サイズ注文コード26430095品番1470
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。
グリップを開くだけでロックは解除できます。
オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
ホース内の流体遮断に。
保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。

材質焼入合金鋼全長(mm)260サイズ質量(g)380コード247-7446口開き(mm)45アズワン品番65-1939-61くわえ長さ(mm)【プライヤー部】62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする