画像準備中

ラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26430305 品番279
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。
ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。
ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
ディスブレーキパッドなどの交換に。

材質焼入合金鋼 全長(mm)255 質量(g)870 深さ(mm)【ブレード】116 コード247-7447 アズワン品番65-1947-13 ブレード幅(mm)60 開き量(mm)45〜75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする