使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉無 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26430314 品番 3000001643
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。
フィット性に優れています。
耐薬品性に優れています。
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。

材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.09 サイズS 入数(枚)100 規格耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認、【AQL(合格品質水準)】1.5 機能耐薬品性 全長(cm)24 コード250-9821 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17 アズワン品番65-1948-47 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする