画像準備中

ラチェット式圧着工具 10-22AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26430357 品番3005CR
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。
圧着力はダイヤルで調整が可能です。
1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。
22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。
絶縁ワイヤ端子の圧着に。

用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。 材質スチール 全長(mm)229 質量(g)607.9 適合電線(mm2)0.33〜5.26(AWG10〜22) コード251-3068 アズワン品番65-1948-56 圧着能力(mm2)0.33〜5.26(AWG10〜22)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする