Ridge Tool Company
Ridge Tool Companyの 水道・空調配管用工具
Ridge Tool Companyの リーマー
Ridge Tool Companyの パイプリーマー
NO.2 ストレート リーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26430454
品番
34945
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。
ハンドル標準装備です。(別モデルとの共用不可)
鋼管などの内面の面取りに。
材質
刃/焼入れ鋼鉄合金
全長(mm)
520
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
340
適合品番
【替コーン】34975
刃先形状
鋼管用
コード
788-2548
適合配管径(inch)
1/8〜2(6〜50A)
アズワン品番
65-1949-98
モデル
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000