画像準備中

ツールキャリーバッグ TradesmanPro 19ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26430820 品番55473RTB
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます。
113kgまで荷物を入れることができます。
フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です。
別売のLEDライト(55437)またはワイヤレススピーカー(AEPJS1)をフロントマウントに装着できます。
伸縮式のハンドル付です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。 材質本体/1680デニール防弾繊維、フタ/樹脂 幅(mm)554 質量(kg)15.95 ブラック 高さ(mm)572 奥行(mm)391 ポケット数19 コード251-3035 アズワン品番65-1956-18 収納可能質量(kg)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする