画像準備中

ツールバックパック TradesmanPro

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26430829 品番 55475
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます。
セパレートタイプのコンパートメント採用でノートパソコンを安全に持ち運べます。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます。
工具や資材の持ち運びに。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×165×432 ブラック ポケット数35 用途工具や資材、ノートPCの持ち運びに。 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)356 質量(kg)2.26 高さ(mm)432 奥行(mm)165 容量(L)22 コード251-3044 アズワン品番65-1956-19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする