画像準備中

ジェル入りニーパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード26430899 品番60184
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クッション部のEVAフォーム内にジェルが入っており衝撃や疲労を軽減します。
床面と接触する部分に滑り止め加工を施しています。
敢えて上部ストラップのみ伸縮性を持たせることで追従性を高めています。
ストラップ固定方法はクリップ式なので、劣化しづらく確実な固定ができます。
膝をついた体勢の作業に。

種別 長さ(mm)152 幅(mm)152 質量(g)500 混率(%)TPE40、ネオプレン20、EVAフォーム20、ポリエステル15、ナイロン5 固定方法クリップ式 アズワン品番65-1956-97 メーカー商品コード251-1387

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする