曜日別特売

リフティングポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ボルトねじ寸法M30×3.5×48
内容量1個注文コード26431100品番8-211-050
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

寸法H(mm)62基本使用荷重(t)縦吊り:5/90°、横吊り:5寸法A(mm)60寸法F(mm)170寸法S(mm)17材質合金鋼質量(kg)3.1寸法D(mm)23寸法E(mm)48寸法B(mm)65寸法C(mm)81ボルトねじ寸法M30×3.5×48寸法G(mm)99締付トルク(N・m)500寸法SW(mm)46アズワン品番65-1962-92メーカー商品コード248-3991寸法MM30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする