曜日別特売

リフティングポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ボルトねじ寸法M48×5×72
内容量1個注文コード26431145品番8-211-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

寸法H(mm)90基本使用荷重(t)縦吊り:20/90°、横吊り:20寸法A(mm)95寸法F(mm)259寸法S(mm)27材質合金鋼質量(kg)11.6寸法D(mm)36寸法E(mm)72寸法B(mm)104寸法C(mm)120ボルトねじ寸法M48×5×72寸法G(mm)158締付トルク(N・m)2000寸法SW(mm)75アズワン品番65-1962-97メーカー商品コード248-3985寸法MM48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする