画像準備中

落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 注文コード26431154 品番8-281-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,070
この商品はねじ径など3種類から選べます 他の種類を見る

軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

仕様【耐用人数】1人(耐荷重22.2kN/人) 材質鍛造合金鋼 質量(kg)0.2 タイプM12×1.75 1人用 ねじ径M12 寸法A(mm)45 寸法F(mm)33 寸法S(mm)8 寸法D(mm)11 寸法E(mm)19 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 寸法W(mm)52 ボルトねじ寸法M12×19 締付トルク(N・m)10 アズワン品番65-1963-03 メーカー商品コード250-0515

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする