画像準備中

落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26431206 品番 8-285-023
参考基準価格(税別)¥27,940 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

錆に強いステンレス製です。
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

仕様【耐用人数】2人(耐荷重22.2kN/人) 材質鍛造ステンレス鋼 質量(kg)0.6 タイプM20×2.5 2人用 寸法A(mm)60 寸法F(mm)44 寸法S(mm)12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法W(mm)70 ボルトねじ寸法M20×30 締付トルク(N・m)70 アズワン品番65-1963-08 メーカー商品コード250-0531

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする