画像準備中

ステンレスアイポイント 8-S291シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26431477 品番 8-S291-020
参考基準価格(税別)¥24,470 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質ステンレス鋼 厚さ(mm)3.6 質量(kg)0.6 寸法H(mm)7 ねじ径M20 基本使用荷重(t)縦吊り:3.6/90°、横吊り:2.0 寸法A(mm)60 寸法F(mm)44 寸法S(mm)12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法W(mm)70 ボルトねじ寸法M20×30 寸法J(mm)60 寸法G(mm)37 締付トルク(N・m)70 アズワン品番65-1964-12 メーカー商品コード250-0495

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする