画像準備中

上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26431635 品番CR82458000
参考基準価格(税別)¥809,669 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。
人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。
6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。
身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。
着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。
上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。
着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。
IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。
布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。
上腕を酷使する見上げ作業全般に。
内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。

仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg 種別上肢 材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン 肩幅(cm)25〜55 適応身長(cm)164〜194 アズワン品番65-1986-19 メーカー商品コード257-7432
注意
着用時や未使用時はトルクボックスがロックされていることを確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする