絞り込み
ブランド
  • COMAU
  • モノタロウ(3)
  • ALTA(14)
  • DBLTACT(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(12)
  • K.N Works(9)
  • KH(基陽)(14)
  • KUNY'S(9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(18)
  • PROGEAR(6)
  • SK11(38)
  • TRUSCO(17)
  • アトリエケー(21)
  • エスコ(44)
  • コヅチ(30)
  • サンコー(タイタン)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(44)
  • ツヨロン(藤井電工)(35)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18)
  • ヤマショウ(11)
  • 広島(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT COMAU

    上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT

    COMAU
    ¥589,800税込¥648,780
    1着
    3日以内出荷
    8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
    仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg種別上肢材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン肩幅(cm)25~55適応身長(cm)164~194アズワン品番65-1986-19メーカー商品コード257-7432
ベルト・ベルトサポーター