画像準備中

COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26432588 品番FY50AVF-XL
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
トリガーが大きいタイプです。
ハーネスなどの締め付け用。
落下防止用品ではありません。
必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

シルバー 材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)65 適合ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)9 アズワン品番65-2006-59 メーカー商品コード250-9521 オス形状自在 メス形状固定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする